Uitvoering: moment- en rotatiehoeksleutel, met insteekgereedschap omschakelratel, ergonomisch ontwerp met meercomponentenkunststofgreep. Met micro-USB-interface voor de programmering van het aanhaalmoment van de rotatiehoeksleutel en documentatie van de schroefgegevens via laptop en pc. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Omschakelbaar N·m, ft·lb, in·lb, contrastrijk grafisch display met extra signaallampjes aan de zijkant. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien en rotatiehoek. Aanhaalmoment en rotatiehoek tegelijk zichtbaar.
4-voudige signalering van het schroefverloop door akoestisch (zoemer) en voelbaar signaal door elektromechanische activering, meelopende getalweergave en van alle kanten goed afleesbaar LED-display, met verkeerslichtfunctie. Menu-lock-functie om onbevoegde aanpassing van de instellingen te voorkomen. 4 meetmodi: aanhaalmoment, rotatiehoek, aanhaalmoment met opgegeven rotatiehoek, rotatiehoek met opgegeven aanhaalmoment. Programmeermogelijkheid van parameters en verloop (per 25). Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, software SENSOMASTER 4, USB-kabel en 4 micro-batterijen AAA/LR03.
Toepassing: voor zeer nauwkeurige schroefverbindingen met aanhaalmoment/-hoek waarbij een hoge nauwkeurigheid of documentatieverplichting bestaat, zoals bij motoronderdelen, met name cilinderkopbouten, of in de machinebouw met hoge eisen, zoals Robotica etc.
€ 1.643,95/ stukexcl. btw
€ 1.989,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150