Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 755/30

  • ERIKS:23780493
  • Fabrikant:4018754031658
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 755

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie van vierkante stalen buizen voor opname opname van insteekgereedschappen en kunststofgreep. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts aandraaien mogelijk. Links aandraaien door omschakelbare insteekgereedschappen. Verder belasten na activering of belastingen tegen de functierichting in (max. tot meetbereikgrens) heeft geen invloed op het ontgrendelmechanisme, dat daardoor wordt beschermd tegen beschadiging. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal.

Toepassing: voor werkzaamheden aan de lopende band of in de serieproductie. Geen instelschaal, daardoor is instelling alleen mogelijk met behulp van een testapparaat.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
14 x 18 in
Aandraaimoment
van 60 tot 300 Nm