Uitvoering: robuuste en bestendige constructie van vierkante stalen buizen voor opname opname van insteekgereedschappen en kunststofgreep. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts aandraaien mogelijk. Links aandraaien door omschakelbare insteekgereedschappen. Verder belasten na activering of belastingen tegen de functierichting in (max. tot meetbereikgrens) heeft geen invloed op het ontgrendelmechanisme, dat daardoor wordt beschermd tegen beschadiging. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal.
Toepassing: voor werkzaamheden aan de lopende band of in de serieproductie. Geen instelschaal, daardoor is instelling alleen mogelijk met behulp van een testapparaat.
€ 208,67/ stukexcl. btw
€ 252,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150