Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 755/10

  • ERIKS:23780491
  • Fabrikant:4018754031627
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 755

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie van vierkante stalen buizen voor opname opname van insteekgereedschappen en kunststofgreep. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts aandraaien mogelijk. Links aandraaien door omschakelbare insteekgereedschappen. Verder belasten na activering of belastingen tegen de functierichting in (max. tot meetbereikgrens) heeft geen invloed op het ontgrendelmechanisme, dat daardoor wordt beschermd tegen beschadiging. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal.

Toepassing: voor werkzaamheden aan de lopende band of in de serieproductie. Geen instelschaal, daardoor is instelling alleen mogelijk met behulp van een testapparaat.

Opslaan in lijst

€ 195,58/ stukexcl. btw

€ 236,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP®
Type
Clicking Type
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 20 tot 100 Nm
Totale lengte
318 mm
Met schaal
Nee
Lengte
318 mm
Materiaal
Staal
Lengte verlengstuk
17.5 mm
Kophoogte
24 mm
Kopbreedte
28 mm
Gewicht
635 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
635