Uitvoering: robuuste en bestendige constructie met staalbuisbehuizing en 2-componenten kunststof handgreep. Snelle, nauwkeurige instelling van het aanhaalmoment dankzij de QuickSelect-snelinstelling. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts en links aantrekken mogelijk. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal.Terugzetten naar 0 niet nodig omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast. Een verdere belasting na het afslaan of belastingen tegen de werkingsrichting in, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben geen invloed op het ontgrendelingsmechanisme, wat daardoor beschermd is tegen beschadiging. Wordt geleverd incl. testcertificaat.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalmomentbereik, voor alle gebieden van industriële productie.
€ 1.255,10/ stukexcl. btw
€ 1.518,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150