Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 730NR/5FK

  • ERIKS:12604964
  • Fabrikant:4018754229376
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 730NR, geleverd in kunststof koffer.

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie met staalbuisbehuizing en 2-componenten kunststof handgreep. Snelle, nauwkeurige instelling van het aanhaalmoment dankzij de QuickSelect-snelinstelling. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts en links aantrekken mogelijk. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal.Terugzetten naar 0 niet nodig omdat het meetelement alleen tijdens het aandraaien wordt belast. Een verdere belasting na het afslaan of belastingen tegen de werkingsrichting in, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben geen invloed op het ontgrendelingsmechanisme, wat daardoor beschermd is tegen beschadiging. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalmomentbereik, voor alle gebieden van industriële productie.

Opslaan in lijst

€ 512,05/ stukexcl. btw

€ 619,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE