Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 730N/5 10-50Nm 9x12mm

  • ERIKS:23780511
  • Fabrikant:4018754139514
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 730N

Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Dubbele schaal voor het aflezen van N · m en lbf · ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van insteekgereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Snelle, nauwkeurige instelling van het aanhaalmoment door QuickSelect-snelverstelling, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalbereik, voor verschillende industriële fabricages. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
9 x 12 in
Aandraaimoment
van 10 tot 50 Nm