Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Dubbele schaal voor het aflezen van N · m en lbf · ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van insteekgereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Snelle, nauwkeurige instelling van het aanhaalmoment door QuickSelect-snelverstelling, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalbereik, voor verschillende industriële fabricages. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen.
€ 650,65/ stukexcl. btw
€ 787,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150