Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Schaal voor het aflezen van N m of lbf ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van gereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar akoestisch en voelbaar afslagsignaal. Eenvoudige en comfortabele schaalaanpassing door schuifregelaar, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen.
€ 1.091,00/ stukexcl. btw
€ 1.320,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730 |
Type | Torque Wrench |
Aansluitmaat | 14x18 in |
Totale lengte | 875 mm |
Met schaal | Ja |
Lengte | 875 mm |
Lengte verlengstuk | 25 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 25.6 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 18 mm |
Gewicht | 3192 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 3192 |