Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 730/12Fix 25-130Nm 14x18mm

  • ERIKS:14598244
  • Fabrikant:4018754269457
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Momentsleutel MANOSKOP® 730 Fix

Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Dubbele schaal voor het aflezen van N · m en lbf · ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van insteekgereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Snelle, nauwkeurige instelling van het aanhaalmoment door QuickSelect-snelverstelling, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstig aanhaalbereik, voor verschillende industriële fabricages. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen. Ook geschikt voor serieproductiewerk. Hiertoe kan de stelknop na het instellen van het aanhaalmoment worden losgeschroefd (onbedoelde verandering in het aanhaalmoment wordt daarmee voorkomen), de meegeleverde TORX® TAMPER-RESISTANT-schroef beschermt ook tegen manipulatie, net als de bijgevoegde lijmafdichting (geen afstelling mogelijk zonder het zegel te verbreken).

Opslaan in lijst

€ 516,00/ stukexcl. btw

€ 624,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
MANOSKOP
Type
Torque wrench
Aandraaimoment
van 25 tot 130 Nm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Lengte
421 mm
Lengte verlengstuk
25 mm
Kophoogte
23 mm
Kopbreedte
28 mm
Gewicht
1124 g
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
3 %