Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 730/10Q 20-100Nm 9x12mm

  • ERIKS:13282621
  • Fabrikant:4018754266203
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 730 Quick

Uitvoering: extreem slijtvast en duurzaam. Schaal voor het aflezen van N m of lbf ft, afleesbaar in vensterschaal. Staalbuis-behuizing met 2-componentenkunststofgreep, kop met opname voor insteekgereedschappen. QuickRelease-veiligheidsvergrendeling waarborgt betrouwbaar inklikken en snel verwisselen van gereedschappen. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Geen terugstelling naar 0 noodzakelijk, omdat het meetelement alleen bij het aantrekken wordt belast, buigstaaf i.p.v. veer. Duidelijk herkenbaar akoestisch en voelbaar afslagsignaal. Eenvoudige en comfortabele schaalaanpassing door schuifregelaar, bij te stellen zonder demontage. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage. Ideaal voor moeilijk toegankelijke schroefverbindingen.

Opslaan in lijst

€ 444,00/ stukexcl. btw

€ 537,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE