Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 721NF/100 200-1000Nm 3/4''

  • ERIKS:23782205
  • Fabrikant:4018754081936
Image 1
Momentsleutel MANOSKOP® 721NF

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie met aluminium-staalbuis-behuizing met kunststofgreep. Aanhaalmoment instelbaar via greepuiteinde. Door de geïntegreerde ratelfunctie is gecontroleerd rechts en links aandraaien gewaarborgd. Hoorbaar en voelbaar afslagsignaal. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in overeenkomstige aanhaalbereik, voor alle industriële productiegebieden.

Opslaan in lijst

€ 1.790,25/ stukexcl. btw

€ 2.166,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
3/4 in
Aandraaimoment
van 200 tot 1000 Nm