Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 721/30Q 60-300Nm 1/2''

  • ERIKS:13225101
  • Fabrikant:4018754268948
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Momentsleutel MANOSKOP® 721/30 Quick, met doorsteekvierkant

Uitvoering: robuuste en bestendige constructie met staalbuis-behuizing en twee-componentenkunststofgreep. Aanhaalmoment instelbaar via klemhendel in de handgreep en ergonomisch gevormd, slipvrij verstelelement met duimuitsparing. De schakelfunctie maakt het mogelijk de schroeven vast en los te draaien zonder aan de momentsleutel te draaien. Hoorbaar en voelbaar activeringssignaal door gecontroleerd rechts aandraaien. Geen reset naar 0 vereist omdat het meetelement alleen tijdens het aanhalen wordt belast, een verdere belasting na activering of belastingen tegen de functierichting in, bijv. bij vastzittende schroeven, hebben geen invloed op het ontgrendelmechanisme, dat zo wordt beschermd tegen beschadiging. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. testcertificaat.

Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.



Met doorsteekvierkant.

Opslaan in lijst

€ 642,00/ stukexcl. btw

€ 776,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE