Uitvoering: robuuste en bestendige constructie met meercomponentenkunststofgreep met geïntegreerd batterijvak. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Zeer slank en compact ontwerp voor kleine aanhaalmomenten vanaf 1 N m. De schakelfunctie maakt het mogelijk de schroeven vast en los te draaien zonder aan de momentsleutel te draaien. Optisch LED-signaal, hoorbare zoemer en voelbare trilling bij bereiken van het aanhaalmoment. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. keuringscertificaat, lithiumbatterij 3,6 V, in kunststof doos.
Toepassing: voor het gecontroleerd aandraaien van schroeven in betreffend aanhaalbereik, voor verschillend industriële fabricage.
€ 594,44/ stukexcl. btw
€ 719,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 19/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | SENSOTORK |
Type | Electronic torque wrench |
Aansluitmaat | 1/4 in |
Aandraaimoment | van 1 tot 20 Nm |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 20 Nm |
Lengte | 210 mm |
Elektronisch | Ja |
Kophoogte | 10 mm |
Kopbreedte | 22.6 mm |
Gewicht | 145 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |