Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 40-200 Nm, 1/2'' QUICK-release

  • ERIKS:23782211
  • Fabrikant:4018754180516
Image 1
In stevige kunststoffen koffer (gr. 65 in metalen doos). Weergave-afwijking ± 4 %.
Opslaan in lijst

€ 808,00/ stukexcl. btw

€ 977,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
1/2 in
Aandraaimoment
van 40 tot 200 Nm