€ 864,71/ stukexcl. btw
€ 1.046,30incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 730 |
Type | Torque wrench |
Aansluitmaat | 22x28 in |
Aandraaimoment | van 130 tot 650 Nm |
Totale lengte | 907 mm |
Met schaal | Ja |
Nauwkeurigheid schaalindeling | 20 Nm |
Lengte | 897 mm |
Lengte verlengstuk | 55 mm |
Met signaaltoon | Ja |
Kophoogte | 25.6 mm |
Kopbreedte | 30.6 mm |
Traploos regelbaar | Nee |
Aansluitmaat | 22 mm |
Gewicht | 4104 g |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 4104 |