Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentsleutel 10-50 Nm, 3/8'' QUICK-release

  • ERIKS:23782209
  • Fabrikant:4018754180493
Image 1
In stevige kunststoffen koffer (gr. 65 in metalen doos). Weergave-afwijking ± 4 %.
Opslaan in lijst

€ 535,15/ stukexcl. btw

€ 647,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
3/8 in
Aandraaimoment
van 10 tot 50 Nm