Uitvoering: ergonomische balgreep, geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5° en dus bijzonder nauwkeurig mee te werken. Met micro-USB-interface voor documentatie van de schroefgegevens via laptop en pc. Opslag van max. 2500 schroefprocessen mogelijk. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Omschakelbaar cN · m, N · m, in·lb, ft·lb en oz, afleesbaar via contrastrijk verlicht OLED-kleurendisplay. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Het bereiken van het aandraaimoment is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar . Voor bediening met 1/4" buitenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor opname van 1/4"-dopsleutels. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bithouder, lithiumaccu 3,6 V en keuringscertificaat.
Toepassing: voor gecontroleerd en gedocumenteerd aandraaien van schroeven met gering aanhaalmoment.
Opmerking: de elektromechanische momentschroevendraaier combineert de precisie van de elektronische meting met de klik van de mechanische afslag.
€ 1.592,33/ stukexcl. btw
€ 1.926,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | TORSIOTRONIC® eClick |
Type | Electromechanical Torque Screwdriver |
Aandraaimoment | van 0.3 tot 3 Nm |
Totale lengte | 317 mm |
Uitvoering schroevendraaier | Ja |
Met schaal | Ja |
Lengte | 317 mm |
Elektronisch | Ja |
Gewicht | 570 g |
Aandraaimoment | van 0.3 tot 3 |
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 | 4 % |
Gewicht | 570 |