Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentschroevendraaier Digi 100-1000cNm

  • ERIKS:14598229
  • Fabrikant:4018754299386
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Momentschroevendraaier TORSIOTRONIC

Uitvoering: ergonomische balgreep, geïntegreerde bitratel met 80 tanden voor een werkhoek van slechts 4,5° en dus bijzonder nauwkeurig mee te werken. Met micro-USB-interface voor documentatie van de schroefgegevens via laptop en pc. Opslag van max. 2500 schroefprocessen mogelijk. Aanhaalmoment instelbaar via multifunctionele toetsen. Omschakelbaar cN · m, N · m, in·lb, ft·lb en oz, afleesbaar via contrastrijk verlicht OLED-kleurendisplay. Voor het gecontroleerd rechts en links aandraaien. Het bereiken van het aandraaimoment is zichtbaar, hoorbaar en voelbaar . Voor bediening met 1/4" buitenvierkant (6,3 DIN 3120/ISO 1174-1) voor opname van 1/4"-dopsleutels. Geclassificeerd conform DIN EN ISO 6789-2:2017. Wordt geleverd incl. software SENSOMASTER 4, USB-kabel, bithouder, lithiumaccu 3,6 V en keuringscertificaat.

Toepassing: voor gecontroleerd en gedocumenteerd aandraaien van schroeven met gering aanhaalmoment.

Opmerking: de elektromechanische momentschroevendraaier combineert de precisie van de elektronische meting met de klik van de mechanische afslag.

Opslaan in lijst

€ 1.666,08/ stukexcl. btw

€ 2.015,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TORSIOTRONIC® eClick
Type
Electromechanical Torque Screwdriver
Aansluitmaat
1/4 in
Aandraaimoment
van 1 tot 10 Nm
Totale lengte
317 mm
Uitvoering schroevendraaier
Ja
Met schaal
Ja
Lengte
317 mm
Elektronisch
Ja
Gewicht
575 g
Aandraaimoment
van 1 tot 10
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789
4 %
Gewicht
575