Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentschroevendraaier aanwijzend 15-75 cNm

  • ERIKS:23780535
  • Fabrikant:4018754118908
Image 1
Opslaan in lijst

€ 325,71/ stukexcl. btw

€ 394,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
F 1/4 in
Aandraaimoment
van 0.15 tot 75 Nm
Lengte
185 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
225 g