Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentschroevendraaier 400-1000 cNm

  • ERIKS:23780543
  • Fabrikant:4018754141654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 626,78/ stukexcl. btw

€ 758,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
F 1/4 in
Aandraaimoment
van 4 tot 10 Nm
Lengte
235 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
762 g