Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Momentschroevendraaier 2-12 in.lb

  • ERIKS:23780545
  • Fabrikant:4018754142262
Image 1
Opslaan in lijst

€ 386,54/ stukexcl. btw

€ 467,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
F 1/4 in
Aandraaimoment
van 2 tot 12 Nm
Lengte
157 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
192 g