Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Momentschroevendraaier 100-500...
STAHLWILLE Momentschroevendraaier 100-500 cNm
ERIKS:
23780542
Fabrikant:
4018754141647
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
F 1/4 in
Aandraaimoment
van 1 tot 5 Nm
Lengte
205 mm
Aansluitmaat
6.3 mm
Gewicht
436 g
Bekijk alle varianten
Inloggen