Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Moersleutelset, TCS Serie, Set van 5, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23782383
  • Fabrikant:4018754163670
Image 1
Opslaan in lijst

€ 164,78/ stukexcl. btw

€ 199,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Nut Spinner Set
Setuitvoering
7, 8, 10, 12, 13
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Totaal aantal gereedschappen
5
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
0
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
0
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
0
Aantal sleufschroevendraaiers
0
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
0
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
0
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
0.792 kg
Type
Moersleutelset
Hoogte
65 mm
Lengte
350 mm
Breedte
350 mm