Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Moersleutel 18" 460mm

  • ERIKS:14037620
  • Fabrikant:4018754299553
Image 1
Bahco-sleutels

Uitvoering: DIN 3117, ISO 6787, vorm B. Van chroom-vanadium-staal, verchroomd. Met gelaserde instelschaal.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4025
Type
Adjustable Spanner
Lengte
462 mm
Max. sleutelwijdte
53 mm
VDE getest
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
2040 g
Setuitvoering
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Bekhoek
22.5 °
Getest volgens ISO 6787
Ja
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
2040