Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 4025 |
Type | Adjustable Spanner |
Lengte | 386 mm |
Max. sleutelwijdte | 44 mm |
VDE getest | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 1320 g |
Setuitvoering | Nee |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Bekhoek | 22.5 ° |
Getest volgens ISO 6787 | Ja |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |
Gewicht | 1320 |