Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lijnonderhoudset, TCS Serie, Set van 163, Staal van hoogwaardige kwaliteit

  • ERIKS:12314177
  • Fabrikant:4018754196388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voor het onderhoud aan vliegtuigen en helicopters, 122 gereedschappen, in TCS-inleg, 4x3/3 inleg voor 4 schuifladen, geschikt voor werkbank
No 92KM G, gereedschapswagens No 97N, 97N/KM, 97H/8, 97H/KM; gereedschapskisten No 94N, 94N/KM, cassettes-box No 920
en Rollbox No 922N.
Opslaan in lijst

€ 3.675,98/ stukexcl. btw

€ 4.447,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Line Maintenance Set
Setuitvoering
1 x inbussleutelset met kogelkop, 1 x bitbox, 1 x bit-fijnvertande ratel, 2 x bithouder, 1 x messen, 1 x kabelmes, 1 x schuifmaat, 1 x handgreep, 1 x elektronica-zijsnijtang, 2 x hamer, 1 x haakgereedschap, 2 x heffer, 1 x kunststof schraper, 4 x tangen,
Materiaal
Staal van hoogwaardige kwaliteit
Totaal aantal gereedschappen
163
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
23
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
1
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
23
Aantal sleufschroevendraaiers
2
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
23
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
4
Verpakking
Schuimtray
Gewicht
18.5 kg
Type
Lijnonderhoudset