Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lijnonderhoudset, TCS Serie, Set van 16, 96830887

  • ERIKS:14810357
  • Fabrikant:4018754196364
Image 1
Opslaan in lijst

€ 819,28/ stukexcl. btw

€ 991,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
TCS
Type
Line Maintenance Set
Setuitvoering
2 sleufschroevendraaiers Nr. 4622: 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 8,0 x 150 mm, 3 PH kruiskopschroevendraaiers Nr. 4632: PH1; PH2; PH3, 1 combinatietang Nr. 6700: L. 160 mm, 1 telefoontang Nr. 6731: L. 200 mm, 1 zelfklemtang Nr. 6564: L. 175 mm, 1 waterpomptang
Totaal aantal gereedschappen
16
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal sleufschroevendraaiers
2