€ 4.063,29/ stukexcl. btw
€ 4.916,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 13214a |
Type | Line Maintenance Set |
Setuitvoering | 1 QuickRelease snelheidsbeugel, 1 bit sleuf, 2 bithouders, 1 beugelzaag, 1 mini magneetlifter, 1 klauwlifter, 2 gereedschap veerklemmen, 1 telefoontang, 1 combinatietang, 1 waterpomptang, 1 zelfklemmende tang, 1 draadtwisttang, 1 elektronica zijsnijtang, |
Materiaal | Staal van hoogwaardige kwaliteit |
Totaal aantal gereedschappen | 147 |
W+S-monteursset | Nee |
E-monteursset | Nee |
Aantal geleideboren | 0 |
Aantal vorksleutels | 23 |
Aantal heteluchtpistolen | 0 |
Aantal houtboren | 0 |
Aantal HSS-spiraalboren | 0 |
Aantal kabelsnijders | 0 |
Aantal coax-gereedschappen | 0 |
Aantal kruisschroevendraaiers PH | 3 |
Aantal kruisschroevendraaiers PZ | 0 |
Aantal gatenzagen | 0 |
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel | 0 |
Aantal randverzinkers | 0 |
Aantal ringsleutels | 27 |
Aantal sleufschroevendraaiers | 2 |
Aantal dopinzetstukken | 0 |
Aantal dopsleutels | 0 |
Aantal steeksleutels | 23 |
Aantal steenboren | 0 |
Aantal trappenboren | 0 |
Aantal Torx-schroevendraaiers | 0 |
Aantal vijlen | 0 |
Aantal meettoestellen | 3 |
Verpakking | Box |
Gewicht | 27.232 kg |
Type | Lijnonderhoudset |
Hoogte | 494 mm |
Lengte | 580 mm |
Breedte | 300 mm |