Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lijnonderhoudset, 13214 Serie, Set van 146

  • ERIKS:23998391
  • Fabrikant:4018754170203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Voor het onderhoud aan vliegtuigen en helicopters, 121 gereedschappen
Opslaan in lijst

€ 4.057,90/ stukexcl. btw

€ 4.910,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
13214
Type
Line Maintenance Set
Setuitvoering
10 veerklemmen, 1 klauwlichter, 1 mini-magnetische lichter, 1 beugelzaag, 1 bithouder, 1 QuickRelease snelheidsgreep, 1 sleufbit, 1 telefoontang, 1 combinatietang, 1 waterpomptang, 1 zelfklemmende tang, 1 draaddraaitang, 1 elektronische zijkniptang, 4 dr
Totaal aantal gereedschappen
146
W+S-monteursset
Nee
E-monteursset
Nee
Aantal geleideboren
0
Aantal vorksleutels
23
Aantal heteluchtpistolen
0
Aantal houtboren
0
Aantal HSS-spiraalboren
0
Aantal kabelsnijders
0
Aantal coax-gereedschappen
0
Aantal kruisschroevendraaiers PH
3
Aantal kruisschroevendraaiers PZ
0
Aantal gatenzagen
0
Aantal afwerkgereedschapen glasvezelkabel
0
Aantal randverzinkers
0
Aantal ringsleutels
27
Aantal sleufschroevendraaiers
2
Aantal dopinzetstukken
0
Aantal dopsleutels
0
Aantal steeksleutels
23
Aantal steenboren
0
Aantal trappenboren
0
Aantal Torx-schroevendraaiers
0
Aantal vijlen
0
Aantal meettoestellen
3
Verpakking
Box
Gewicht
27.5 kg
Type
Lijnonderhoudset
Hoogte
494 mm
Lengte
580 mm
Breedte
300 mm