Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 3/4'' - 34mm

  • ERIKS:23779029
  • Fabrikant:4018754008971
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 56,98/ stukexcl. btw

€ 68,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
34 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
47 mm
Lengte
90 mm
Gewicht
562 g