Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 3/4'' - 22mm

  • ERIKS:23779024
  • Fabrikant:4018754008926
Image 1
DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 M, lang, AS-drive en HPQ-high performance staal t/m SW 36, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 43,51/ stukexcl. btw

€ 52,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
3/4 in
Buitendiameter
32 mm
Lengte
90 mm
Gewicht
374 g