Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 1/4'' - 6mm

  • ERIKS:23778304
  • Fabrikant:4018754000203
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,10/ stukexcl. btw

€ 24,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
6 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.2 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
18 g