Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lange dopsleutel zeskant 1/2''...
STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 1/2'' - 22mm
ERIKS:
23778913
Fabrikant:
4018754007189
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst
Log in om je specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Neem contact met ons op
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
29.7 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
246 g
Bekijk alle varianten
Inloggen