Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 1/2'' - 19mm

  • ERIKS:23778912
  • Fabrikant:4018754007172
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 28,03/ stukexcl. btw

€ 33,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
26.2 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
190 g