Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel zeskant 1/2'' - 17mm

  • ERIKS:23778911
  • Fabrikant:4018754007165
Image 1
Lang, DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709 (testwaarden), HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 28,03/ stukexcl. btw

€ 33,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
17 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
24 mm
Lengte
83 mm
Gewicht
157 g