Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 5/8"

  • ERIKS:23778659
  • Fabrikant:4018754004362
Image 1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 23,64/ stukexcl. btw

€ 28,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
21.7 mm
Lengte
60 mm
Gewicht
81 g