Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 5/16"

  • ERIKS:23778653
  • Fabrikant:4018754127016
Image 1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
11.7 mm
Lengte
54 mm
Gewicht
35 g