Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel twaalfkant 3/8'' - 22mm

  • ERIKS:23778503
  • Fabrikant:4018754002283
Image 1
Lang, metrische maten: DIN 3124/ISO 2725-1, E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 20,41/ stukexcl. btw

€ 24,70incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
22 mm
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
28.7 mm
Lengte
65 mm
Gewicht
178 g