Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 14mm

  • ERIKS:23778368
  • Fabrikant:4018754000906
Image 1
Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, , HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
18.8 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
57 g