Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel twaalfkant 1/4'' - 1/4"

  • ERIKS:23778458
  • Fabrikant:4018754001668
Image 1
Lang, metrische maten: E DIN EN 3710, E DIN EN 3709, DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5M, Amerikaanse maten: ASME B 107.1,
Fed. Spec. GGG-W-641, SAE AS 954-E, , HPQ-high performance staal, verchroomd.
Opslaan in lijst

€ 18,63/ stukexcl. btw

€ 22,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
1/4 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
9.4 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
19 g