Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Lange dopsleutel 1/2'' spline 7/16 - maat 14

  • ERIKS:23778763
  • Fabrikant:4018754141524
Image 1
Lang, diep uitgeboord, MS-33787, HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 15,86/ stukexcl. btw

€ 19,19incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
18 mm
Lengte
50 mm
Gewicht
83 g