Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kunststof hamer 10955-27

  • ERIKS:23781221
  • Fabrikant:4018754041305
Image 1
Met verwisselbare koppen van slagvast cellulose-acetaat en essensteel.
Opslaan in lijst

€ 14,40/ stukexcl. btw

€ 17,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Gewicht
225 g
Diameter
27 mm
Lengte
265 mm
Materiaal steel
Essen