Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 7/8" WD, 45.2 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778703
  • Fabrikant:4018754004584
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 66,22/ stukexcl. btw

€ 80,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440a
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
7/8 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
33.5 mm
Lengte
45.2 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
62 g
Uitvoering
Inch