Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440a Serie, 3/8" Aansluitmaat, 13/16" WD, 42.9 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778702
  • Fabrikant:4018754004577
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 66,61/ stukexcl. btw

€ 80,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440a
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
13/16 in
Aansluitmaat
3/8 in
Buitendiameter
31.3 mm
Lengte
42.9 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
51 g
Uitvoering
Inch