Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440a Serie, 1/4" Aansluitmaat, 3/8" WD, 28.4 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778427
  • Fabrikant:4018754116805
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 52,75/ stukexcl. btw

€ 63,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440a
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
3/8 in
Aansluitmaat
1/4 in
Buitendiameter
18.2 mm
Lengte
28.4 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
16 g
Uitvoering
Inch