€ 162,86/ stukexcl. btw
€ 197,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 2 5/16 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 80.9 mm |
Lengte | 93.3 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 309 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |