€ 171,71/ stukexcl. btw
€ 207,77incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 2 3/8 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 83 mm |
Lengte | 95.2 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 385 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |