€ 135,14/ stukexcl. btw
€ 163,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 440a |
Type | Crowring Spanner |
Sleutelwijdte | 2 1/4 in |
Aansluitmaat | 1/2 in |
Buitendiameter | 78.7 mm |
Lengte | 91.2 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Materiaal | Verchroomd gelegeerd staal |
Gewicht | 337 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Verchroomd |