Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Kraaienpootringsleutel, 440a Serie, 1/2" Aansluitmaat, 1.5/8" WD, 71.8 mm LG, Verchroomd gelegeerd staal

  • ERIKS:23778996
  • Fabrikant:4018754008513
Image 1
Opgelet! Veranderde instelwaarden van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 96,64/ stukexcl. btw

€ 116,93incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
440a
Type
Crowring Spanner
Sleutelwijdte
1.5/8 in
Aansluitmaat
1/2 in
Buitendiameter
57.9 mm
Lengte
71.8 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
Verchroomd gelegeerd staal
Gewicht
169 g
Uitvoering
Inch